鈴木ブロンズ継手
銅合金 長ニップル BS LN1/8x150L
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84100119
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:LN1/8x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001183
アズワン品番
67-4856-22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材