測範社
メートルネジプラグゲージ GP2XWP212-0.5
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84102307
品番
0345-05-0005370
参考基準価格(税別)
¥49,810
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:12●ピッチ:0.5●コード番号:119-0170508
アズワン品番
67-4845-97