アズワン
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84103138
品番
NR0010-001
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥67,210
販売価格(税別)
¥
61,100
バスケットに入れる
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様
●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:27、B:50、C:12.5、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002666
アズワン品番
67-4862-55