測範社
メートルネジプラグゲージ GP2XIP28-0.75
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84103208
品番
0345-05-0000220
参考基準価格(税別)
¥31,650
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:8●ピッチ:0.75●コード番号:119-0170443
アズワン品番
67-4845-32