C3604 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ7 鈴木ブロンズ継手 84103235

C3604 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ7 鈴木ブロンズ継手 84103235
C3604 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ7 鈴木ブロンズ継手 84103235

銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ7

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84103235品番C3604
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HCM R1/4×Φ7●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:7Φ●ホース内径:5~6.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:14●全長A:57●最小穴径(オリフィス径):4●コード番号:303-0001480アズワン品番67-4859-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする