鈴木ブロンズ継手
銅合金 丸ニップル BC BN3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84103400
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BN3●全長(mm)A:78●ネジ長さ(mm)E:32●内径(mm)d:78●コード番号:303-0001163
アズワン品番
67-4856-02
商品豆知識
配管工事を支える補助部材