築地製作所
PPホースニップル ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
アズワン品番
67-4861-94
67-4861-93
67-4861-95
67-4861-91
67-4861-92
67-4861-96
67-4861-94
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84103716
品番
PHN32
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ポリプロピレン製ホースニップル
自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン
軽くて丈夫
熱にも強い(-10℃~95℃)
仕様
●コード:PHN032●呼径(mm):32(1.1/4インチ)●竹の子外径(mm):33.0●※薬品についてはお問合せください。●コード番号:303-0002582
アズワン品番
67-4861-94