0116-01-0000860 丸形水準器/AR102 516-B 大菱計器製作所 84103829

丸形水準器/AR102 516-B

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84103829品番0116-01-0000860
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

【特徴】
各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。
全方向の水平測定が簡単にできます。
516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。

仕様●型式:516-B●寸法(AXBXH):30X16mm●適用:つば無し●コード番号:119-0165010アズワン品番67-4836-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする