鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS ホースニップル BS HNT R 1 xΦ27
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84103944
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HNT R 1 xΦ27●ホース内径:24~26●材質:C3604●適合するスパナS:35●全長L:71●最小穴径(オリフィス径)d:19●コード番号:303-0001438
アズワン品番
67-4858-60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材