アズワン
二方バルブ装置用B型 Φ8xRc1/4
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84104224
品番
NR1325-002
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
片側はチューブ接続、片側はメネジです。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●接続ネジ:Rc1/4●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:24.5、B:26、C:23、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002931
アズワン品番
67-4864-96