fumocca(black) fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒 アクト石原 84104425

fumocca(black) fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒 アクト石原 84104425
fumocca(black) fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒 アクト石原 84104425
fumocca(black) fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒 アクト石原 84104425
fumocca(black) fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒 アクト石原 84104425
fumocca(black) fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒 アクト石原 84104425
fumocca(black) fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒 アクト石原 84104425

fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84104425品番fumocca(black)
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

足踏み式で、手を触れずに安心して消毒できます。
組み立てが簡単で折りたたんでコンパクト収納が可能です。
軽くて丈夫な帯電防止仕様のプラダンを使用し、チリやホコリが付着しにくいです。
プッシュ式の幅広いボトルサイズに対応します。
転倒防止のための重しを内部に設置でき、重し代わりに予備のスプレーボトルを使用できます。
人の出入りが多い場所でのウイルス対策・衛生管理に。

仕様●幅(mm):350●奥行(mm):310●高さ(mm):935●色:黒●対応ボトル高さ:170~260mm●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、リベット:真鍮、ボトルストッパー:PET、面ファスナー:ナイロン●セット内容/付属品:本体、可動板、ステップ、ボトルストッパー、面ファスナー(白・黄)ひも(2m)●本品にスプレーボトルやアルコール溶液、転倒防止用の重しなどは付属しておりません。●原産国:日本●コード番号:226-1761アズワン品番67-5588-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする