平岡織染
【耐熱】糸入り防炎透明シート 厚0.47×巾2050×巻30m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
84105509
品番
CT-1205-TN
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高温下(雰囲気温度80~120℃)での質量・風合いの変化を軽減したシートです。
優れた寸法安定性と視認性を兼ね備えています。
雰囲気温度が高いエリアでの間仕切りやカバーに。
仕様
●色:フィルム部:透明●幅(mm):2050●長さ(m):30●厚さ(mm):0.47●(公財)日本防炎協会 防炎登録品(防炎登録番号:A1150047、防炎製品番号:F-11040)●加熱変化率(雰囲気温度120℃)※JIS K 6723:縦1.1%、横0.1%●材質/仕上:基布:ポリエステル100%樹脂、コーテイング:ポリ塩化ビニル●屋内用です。●屋外でのご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:384-7966
アズワン品番
67-5571-45