EPSON
GP-1100用 連続写真用紙/600枚入り
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個(600枚)
注文コード
84105834
品番
GP11STD
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
GP-1100専用連続写真用紙(糊なしタイプ)。連続写真用紙なので、時系列に並んだ状態で管理できます。また写真余白にファイル名、撮影日時などの写真属性情報を印刷でき、確実な写真選びをサポートします。
仕様
●タイプ:連続紙●サイズ(規格):L版●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-63
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。