商品レビューを投稿する内容量1台仕様●間口(mm):1400●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ホワイト●天板色:ホワイト●タイプ:4脚テーブル●色 天板:ホワイト 本体:ホワイト●幅(mm):1400●奥行(mm):700●高さ(mm):700●組立式●材質/仕上:天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装●耐荷重40Kg以上では使用しないでください。●原産国:中国●コード番号:367-7819注文コード84105947品番BLG-W147 WH
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
ワークテーブルとしてもミーティングテーブルとしても自由な発想で自分だけのコクピットが完成します。
会議・打合せ・作業用。