曜日別特売
MC-1518CP-BL 蓄光ロビーベンチ背付 W1800 ブルー ミズノ 84106428

MC-1518CP-BL 蓄光ロビーベンチ背付 W1800 ブルー ミズノ 84106428
MC-1518CP-BL 蓄光ロビーベンチ背付 W1800 ブルー ミズノ 84106428
MC-1518CP-BL 蓄光ロビーベンチ背付 W1800 ブルー ミズノ 84106428

蓄光ロビーベンチ背付 W1800 ブルー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可お客様組立品32日以内出荷とは
内容量1台注文コード84106428品番MC-1518CP-BL
参考基準価格(税別)¥79,360販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

昼間、光をため、夜暗くなると、ベンチの両端が青く光ります。
待合室に。

仕様●張地:PVCレザー●背面色:ブルー●座面色:ブルー●色:ブルー●タイプ:背付●幅(mm):1800●奥行(mm):580●座面高さ(mm):390●高さ(mm):645●座高(mm):390●脚部色:シルバー●脚部:31角パイプ シルバー塗装●組立式●材質/仕上:張地/PVCレザー(防汚)、座部/ウレタンフォーム、フレーム/40×16角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部/31mm角パイプ(シルバー塗装)●注意:用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:379-7003アズワン品番67-5613-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする