曜日別特売
B2Vario-SS28-700-6 Lutzハンディドラムポンプ LUTZ Pumpen Gmbh 84106525

Lutzハンディドラムポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)956
アズワン品番67-5564-28
内容量1台注文コード84106525品番B2Vario-SS28-700-6
参考基準価格(税別)¥261,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。
少量の小分けも容易になりました。
シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。
研究室や実験室での少量からの液体の移送、空け替えに。

仕様●吐出量(L/min):47●揚程(m):4.5●周波数(Hz):60●スピードコントローラ標準装備●シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造●比重限界1.3、粘度限界300cP●材質/仕上:接液部材質:SUS、ETFE●セット内容/付属品:ホース、壁掛け金具●比重限界は1cPの場合、粘度限界は比重1.0の場合の数値となりますので、1.0を超える比重の液体、1cpを超える比重の液体移送時には数値が減少いたします。●原産国:ドイツ●コード番号:386-5036全長(mm)956電圧(V)100ホース長さ(m)1.5アズワン品番67-5564-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする