KH50PK カラリオプリンター用 フォト光沢ハガキ/ハガキサイズ/50枚入り EPSON 84106735

カラリオプリンター用 フォト光沢ハガキ/ハガキサイズ/50枚入り

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード84106735品番KH50PK
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

鮮やかな発色の染料専用ハガキ。写真にこだわった年賀状の印刷にもおすすめです。

仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):はがき●厚さ:0.23●秤量:195g/m2●白色度:90%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対象●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-91
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする