MTK 15 結束保護チューブ マジックタイプ 日本ジッパーチュービング 84107040

結束保護チューブ マジックタイプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1巻仕様●色:グレー●呼び径(mm):15●長さ(m):50●耐電圧(V):使用温度範囲:-15~+150℃●製品径:15mm●耐スパッター品●シート部耐熱:150℃●材質/仕上:シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、マジックテープ:ポリエステル●原産国:日本●コード番号:378-0419注文コード84107040品番MTK 15
参考基準価格(税別)¥140,480販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
高柔軟性仕様
スパッターからの配線保護用。

仕様●色:グレー●呼び径(mm):15●長さ(m):50●耐電圧(V):使用温度範囲:-15~+150℃●製品径:15mm●耐スパッター品●シート部耐熱:150℃●材質/仕上:シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、マジックテープ:ポリエステル●原産国:日本●コード番号:378-0419アズワン品番67-5622-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする