マルヤス電業
円柱型DC2線式近接センサ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●検出距離(m):0.008●出力形式:ノーマルクローズ出力●長さ(mm):47●幅(mm):18●高さ(mm):18●タイプ:非シールド●電源電圧:DC12-24V●消費電流:0.6mA●保護等級:IP67(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●CE●材質/仕上:ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT●原産国:韓国●コード番号:207-9995
注文コード
84108686
品番
PRT18-8DC
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。
DC2線式の円柱型近接センサです。
生産ライン検出体の有無判別に。
仕様
●検出距離(m):0.008●出力形式:ノーマルクローズ出力●長さ(mm):47●幅(mm):18●高さ(mm):18●タイプ:非シールド●電源電圧:DC12-24V●消費電流:0.6mA●保護等級:IP67(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●CE●材質/仕上:ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT●原産国:韓国●コード番号:207-9995
アズワン品番
67-5637-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません