曜日別特売

感熱ラベル 1箱 10巻入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(10巻)アズワン品番68-4202-53注文コード84108905品番PR-T500-ECPD005
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

値札や各種表示ラベルとしてお使い頂けるラベル。ロール紙仕上げの感熱タイプ。

仕様●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅40mmx長さ20mm、1750枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4202-53
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする