曜日別特売
B10ETGN 25A ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 25A 大和バルブ 84109858

B10ETGN 25A ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 25A 大和バルブ 84109858
B10ETGN 25A ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 25A 大和バルブ 84109858

ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 25A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84109858品番B10ETGN 25A
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン

仕様●塩ビ管呼び径:25●L(mm):152●H(mm):189●適用流体:温水、給湯●流体温度:0~90℃●最高使用圧力:1.0MPa(0.6MPa:41~60℃、0.4MPa:61~70℃、0.2MPa:71~90℃)●日水協検査証印付き●材質/仕上:バルブ本体:CAC406、接続部:HTPVC●原産国:日本●コード番号:389-7501アズワン品番67-5564-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする