曜日別特売
125132 若獅子 リブプリント板切鋏 300mm アークランズ 84111380

125132 若獅子 リブプリント板切鋏 300mm アークランズ 84111380
125132 若獅子 リブプリント板切鋏 300mm アークランズ 84111380
125132 若獅子 リブプリント板切鋏 300mm アークランズ 84111380
125132 若獅子 リブプリント板切鋏 300mm アークランズ 84111380

若獅子 リブプリント板切鋏 300mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84111380品番125132
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

トタン板、ガルバリウム鋼板の切断に使用します。

仕様●用途:トタン板、ガルバリウム鋼板などの切断の際に●刃長(約):80mm●切断能力:0.3mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●切断可能対象物:トタン板、ガルバリウム鋼板アズワン品番68-4576-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする