MTK 30 結束保護チューブ マジックタイプ 日本ジッパーチュービング 84113227

結束保護チューブ マジックタイプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1巻仕様●色:グレー●呼び径(mm):30●長さ(m):50●耐電圧(V):使用温度範囲:-15~+150℃●製品径:30mm●耐スパッター品●シート部耐熱:150℃●材質/仕上:シート部/アラミド繊維+特殊コーティング、マジックテープ/ポリエステル●コード番号:378-0417●原産国:日本注文コード84113227品番MTK 30
参考基準価格(税別)¥186,670販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
高柔軟性仕様
スパッターからの配線保護用。

仕様●色:グレー●呼び径(mm):30●長さ(m):50●耐電圧(V):使用温度範囲:-15~+150℃●製品径:30mm●耐スパッター品●シート部耐熱:150℃●材質/仕上:シート部/アラミド繊維+特殊コーティング、マジックテープ/ポリエステル●コード番号:378-0417●原産国:日本アズワン品番67-5622-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする