F6X-A 両面棚ワゴン 3段 W600×D450×H816mm トクヤマ 84115257

両面棚ワゴン 3段 W600×D450×H816mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84115257品番F6X-A
参考基準価格(税別)¥68,640販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

中段棚板の位置を自由に調整が可能です。
上段と中段は棚板両面とも使用可能です。(フラット面・フチ有り面)
キャスターは双輪100Φなので静かでスムーズに移動可能です。

仕様●材質:本体/ステンレス、樹脂、キャスター/双輪100Φナイロンエラストマー製(ストッパー2個付)、金具/スチール●自重:13.4kg●外寸:W600×D450×H816mm●段数:3段●耐荷重:15kg/段アズワン品番67-9298-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする