曜日別特売
NINO980WH ミニメロディスチールタンドラム 鈴木楽器製作所 84116438

ミニメロディスチールタンドラム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84116438品番NINO980WH
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

小型のスチールドラムで、スリット毎に6音の音板に分かれています。
どの音を叩いても美しく響き合う音で構成されています。
底面はラバークッション付きで、机を傷つけず安定した状態で演奏可能です。
構成音がファとシを除くヨナ抜き音階となっているため、日本の童謡や民謡によく合います。

仕様●音域:c1/d1/e1/g1/a1/c2●材質:スチール●音板数:6●寸法:直径150×高さ65mm(マレット:直径14mmゴム球×全長145mm)●重量:450g●付属品:マレット1組●備考:底面ラバークッション付アズワン品番67-5679-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする