曜日別特売
01497 Dr.エアー首筋ストレッチ サンファミリー 84116657

01497 Dr.エアー首筋ストレッチ サンファミリー 84116657
01497 Dr.エアー首筋ストレッチ サンファミリー 84116657

Dr.エアー首筋ストレッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード84116657品番01497
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

首筋伸ばして気持ちよくスッキリ!!
首や肩が楽々!!エアーで頭部を支えて、首筋をやさしく伸ばしストレッチ
重い頭部を支えているのは首と肩です。
手動で無理のないエアーで頭部を支えて、首筋をやさしく伸ばして固定し、首や肩を気持ちよくケアします。
使い方は簡単。首に巻いて手動でポンプを握ってエアーを送ったり、バルブでエアーを抜くだけなのでやさしく安全です。

仕様●素材●▼本体:塩化ビニル樹脂●▼金具:真鍮(スズメッキ)●▼エアーポンプ:合成ゴム●色:ネイビー●サイズ:フリー●適用範囲:28~43cmアズワン品番68-4061-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする