NEC三菱
秘匿感熱はがき 1箱 250枚×80束入
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(80束×250枚)
注文コード
84116964
品番
PR-T500-SWAH501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥612,000
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
セット内容:ファンフォールド紙 20.000枚、[80束(250枚/束)、10箱]
仕様
●タイプ:専用紙(はがき、ファンフォールド)●サイズ(規格):はがき●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-57
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。