馬印
両面脚付ホワイトボード工程表 3ヶ月20段 /無地
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84117120
品番
MH36TD320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
工程の管理や設定に適した工程表です。
裏面は無地ホワイトボードなので用途が広がります。
1ヶ月工程表~3ヶ月工程表までラインナップ。
仕様
●板面色:ホワイト●枠色:シルバー●板面外寸(mm)縦:910●板面外寸(mm)横:1810●段数(段):20●タイプ:3ヶ月用●組立式●両面仕様(工程表/無地)●マグネット対応●レーザー罫引●材質/仕上:表面材:ホーローホワイト、芯材:ペーパーコア、フレーム:アルミ、脚:スチール●セット内容/付属品:マーカー黒・赤 各1本、イレーザー 1個、マグネット 2個●原産国:日本●コード番号:376-9168
アズワン品番
67-5614-83
繰り返し・詰め替え
対応