富士通
拡張RAMモジュール-8GB 8GB×1/DDR4 DIMM
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84117445
品番
FMVDM8GSEJ
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
拡張RAMモジュール-8GB(8GB×1/DDR4 DIMM)。対象機種 D588/E
仕様
●メモリタイプ:8GB×1/DDR4 DIMM●容量:8000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-01
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。