NEC三菱
リストバンド イーブレス Nタイプ10巻
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱
注文コード
84118066
品番
PR-T500-SAAB002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
医療機関向けリストバンド。耐久性が高く装着感の良い素材を使用した長期装着用リストバンド。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-45
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。