曜日別特売
725116 足長 盆栽鋏 210mm アークランズ 84120069

足長 盆栽鋏 210mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84120069品番725116
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

盆栽や小型の植木などの整枝に使用できます。
柄が長いので、枝葉の込み入った部分に差し込んで使用することができます。

仕様●用途:盆栽等の生木の切断用に●切断能力:直径5mm以下●注意:切断可能な生木の目安は、生木の種類や、季節によって異なります。●刃:安来鋼青紙●仕様:足長アズワン品番68-4576-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする