曜日別特売

増設用 HDD

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(GB)600
内容量1式注文コード84120708品番N8150-481
参考基準価格(税別)¥111,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

2.5型SAS、12Gb/s、ホットプラグ対応、512 Sector

ディスク回転数(min-1[r.p.m])10000rpm容量(GB)600仕様●記録容量:600GB●ディスク回転数:10000rpm●インターフェース:SAS●内蔵・外付:内蔵●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170314●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-01
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする