NEC三菱
増設用12TB HDD
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
84121444
品番
N8150-590
参考基準価格(税別)
¥552,800
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
3.5型 NLSAS 7200rpm HDD 12Gbps 512eセクタ
仕様
●記録容量:12000GB●ディスク回転数:7200rpm●インターフェース:ニアラインSAS●内蔵・外付:内蔵●グリーン購入法:対象●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190604●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4200-33
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。