アズワン
ミニックⅢ・セパⅢ専用キャリーカート Ⅲシリーズ専用架台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84121916
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
必要とする場所へすばやく移動できます。
処置器具などを入れられるバスケット付です。
仕様
●材質:スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)●車輪:Φ130mm●サイズ:W360×D330×H880mm●重量:約4kg
アズワン品番
68-4522-02