曜日別特売
2920L050DR Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 60V dc 0.5A 2829 LITTELFUSE 84125870

Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 60V dc 0.5A 2829

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84125870品番2920L050DR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。

仕様
動作時間 = 4s
保持電流 = 0.5A
電流 Max = 10 A
長さ = 7.98mm
高さ = 1.25mm
幅 = 5.44mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅
最小抵抗 = 0.35Ω
最大抵抗 = 1.4Ω
電力損失 = 1.5W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 2829℃
動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)60dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする