曜日別特売
157.5701.6421 Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 425A 定格電圧 80V dc LITTELFUSE 84126536

Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 425A 定格電圧 80V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84126536品番157.5701.6421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します

仕様
ヒューズタイプ = ヒューズストリップ
カラー = グレー、白
長さ = 82mm
幅 = 22mm
高さ = 10.5mm
全体の寸法 = 82 x 10.5 x 22mm
本体材質 = セラミック
溶断速度 = F
定格電圧(V)80dc定格電流(A)425RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする