1812L014DR Littelfuse リセッタブルヒューズ 340mA 60V dc 0.14A 1812 LITTELFUSE 84126798

Littelfuse リセッタブルヒューズ 340mA 60V dc 0.14A 1812

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード84126798品番1812L014DR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。

仕様
動作時間 = 0.15s
保持電流 = 0.14A
電流 Max = 10 A
長さ = 4.73mm
高さ = 1.95mm
幅 = 3.41mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅
最小抵抗 = 1.5Ω
最大抵抗 = 6Ω
電力損失 = 0.8W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1812℃
寸法 = 4.73 x 3.41 x 1.95mm
定格電圧(V)60dc定格電流(A)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする