V660LA50AP Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:940 → 1210V 最大直流定格電圧:850V, 200pF, V660LA50AP LITTELFUSE 84126834

Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:940 → 1210V 最大直流定格電圧:850V, 200pF, V660LA50AP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
84126834
品番
V660LA50AP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。

仕様
バリスタ電圧 = 940 → 1210V
最大AC定格電圧 = 660V
最大直流定格電圧 = 850V
制限電圧 = 1820V
クランプ電流 = 50A
材料 = 金属J
シリーズ = LA
直径 = 17mm
最大サージ電流 = 4500A
静電容量 = 200pF
長さ = 32mm
厚さ = 8.3mm
寸法 = 17 (Dia.) x 8.3mm
リード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする