曜日別特売
1210L050YR Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 13.2V dc 0.5A 1210 LITTELFUSE 84127078

Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 13.2V dc 0.5A 1210

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード84127078品番1210L050YR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。

仕様
動作時間 = 0.05s
保持電流 = 0.5A
電流 Max = 100 A
長さ = 3.43mm
高さ = 0.85mm
幅 = 2.8mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅
最小抵抗 = 0.25Ω
最大抵抗 = 900mΩ
電力損失 = 0.6W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1210℃
動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)13.2dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする