曜日別特売
0297020.WXNV Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE 84127857

Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード84127857品番0297020.WXNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc

仕様
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = 最小
カラー = 黄
長さ = 10.9mm
幅 = 3.8mm
高さ = 8.8mm
本体材質 = PA 66
溶断速度 = F
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
遮断容量最大電圧 R = 1000 A
定格電圧(V)32dc定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする