CKD
SCシリーズ スピードコントローラ 大口径タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
接続口径
Rc3/4
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84155267
品番
SC-20A-X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,760
接続口径
Rc3/4
材質(本体)
アルミダイカスト
制御方向
メータイン・メータアウト
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
本体形状
ストレート