曜日別特売
0304 12 Lumberg DINソケット 12極 メス パネルマウント LUMBERG 84176087

Lumberg DINソケット 12極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
84176087
品番
0304 12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き

仕様
極数 = 12
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 5A
定格電圧 = 60 V ac
IP保護等級 = IP68
DINナンバー = DIN EN 60529
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする