曜日別特売
M5502110 METCASE ケース 電子機器用 250 x 260 x 90mm アルミニウム グレー METCASE 84176130

METCASE ケース 電子機器用 250 x 260 x 90mm アルミニウム グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84176130品番M5502110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個

仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 250 mm
幅 = 260 mm
高さ = 90 mm
外形寸法 = 250 x 260 x 90mm
色 = グレー
IP保護等級 = IP40
シリーズ = Unicase
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする