曜日別特売
KGR 50 Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERG 84176647

Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
84176647
品番
KGR 50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

KGRシリーズシャーシソケット. LumbergのKGRシリーズシャーシソケットは、基板用ねじ継手付きです。 各ソケットはコンタクト数が異なるため、用途に適したソケットが見つかります。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 背面取り付け型 壁面取り付け型

仕様
極数 = 5
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M16
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 5A
定格電圧 = 60 V ac
IP保護等級 = IP40
DINナンバー = DIN EN 60529
シリーズ = KGR
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする