ダイナオートミニ180BC オープン型 延長5m仕様 CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC ダイヘン 84180908

CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット付属品溶接電源:CPTM-1802/ワイヤ送給装置:CMM-2305/溶接トーチ:BT2004-30/ガス流量調整器:NP-202/パワーケーブル:BKPT-2205/制御ケーブル:BKCPJ-0505/ガスホース:BKGG-0605注文コード84180908品番ダイナオートミニ180BC オープン型 延長5m仕様
参考基準価格(税別)¥555,300販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800
付属品溶接電源:CPTM-1802/ワイヤ送給装置:CMM-2305/溶接トーチ:BT2004-30/ガス流量調整器:NP-202/パワーケーブル:BKPT-2205/制御ケーブル:BKCPJ-0505/ガスホース:BKGG-0605仕様●定格入力(kVA/kW):6.1/5.9●溶接ワイヤ径(mm):(0.6)/(0.8)/0.9/1.2質量(kg)46、(ワイヤ送給装置)10定格電流(A)60~180定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)16~24定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)40最高無負荷電圧(V)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする