曜日別特売
Welbee Inverter T500P 溶接水冷トーチ8m デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン 84181145

Welbee Inverter T500P 溶接水冷トーチ8m デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン 84181145
Welbee Inverter T500P 溶接水冷トーチ8m デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン 84181145
Welbee Inverter T500P 溶接水冷トーチ8m デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン 84181145
Welbee Inverter T500P 溶接水冷トーチ8m デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン 84181145
Welbee Inverter T500P 溶接水冷トーチ8m デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン 84181145
Welbee Inverter T500P 溶接水冷トーチ8m デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン 84181145

デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット付属品溶接電源:WB-T500P/溶接トーチ:AW-12(8m)/溶接トーチアダプタ:BBAWD-1201/母材側ケーブル:BKPDT-6003/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:V-F22AR/冷却水循環装置:PU-701/水ホース:BBPU-3002注文コード84181145品番Welbee Inverter T500P 溶接水冷トーチ8m
参考基準価格(税別)¥1,870,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。
低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。
極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。
500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。
トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。

付属品溶接電源:WB-T500P/溶接トーチ:AW-12(8m)/溶接トーチアダプタ:BBAWD-1201/母材側ケーブル:BKPDT-6003/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:V-F22AR/冷却水循環装置:PU-701/水ホース:BBPU-3002仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)51定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※()内のワイヤ径をご使用する場合は別売品が必要です。
※自動機または、定格電流に近い電流値でお使いの場合は、1ランク太いケーブルをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする