曜日別特売
CFA-H215T-50HZ 集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ SDG株式会社 84184137

集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
電源三相200V
容量(L)(じん室)6.9
風量(m3/min)5
周波数(Hz)50
内容量1個注文コード84184137品番CFA-H215T-50HZ
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。

周波数(Hz)50容量(L)(じん室)6.9電源三相200V方式シェーキング方式:手動機械風量(m3/min)5モーター極数(P)2騒音レベル(dB(A))(正面1m)64ろ過面積(m2)1.5本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)492×452×744フランジ外径(Φmm)(吸込相)75静圧(kPa)1.86モータ出力(kW)0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする