曜日別特売
PF-10RN-A4 インクジェットフィルム サンハヤト 84184934

商品画像

PF-10RN-A4 インクジェットフィルム サンハヤト 84184934
PF-10RN-A4 インクジェットフィルム サンハヤト 84184934
PF-10RN-A4 インクジェットフィルム サンハヤト 84184934

インクジェットフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード84184934品番PF-10RN-A4
参考基準価格(税別)¥6,530販売価格(税込)¥7,072
販売価格(税別)
6,429

このフィルムはPETフィルム表面に特殊コーティングを施しており、パソコンCADで設計したパターンを、お手持ちのインクジェットプリンタでこのフィルムに印刷するだけで写真のフィルムのような高密度なアートワークフィルムが簡単に製作できます。入数違いで3種類のバリエーションがあります。

質量(g)230本体寸法(mm)210×297(A4)厚さ(μm)(1枚)145保管温度範囲(℃)10~35(10~60%)入数10枚入RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コピー機やレーザープリンタではご使用できません。インクタイプや印刷モードに制限のある機種では十分な印刷結果が得られない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする