- アートトワレ ウミガメ アートトワレ 84185729

- アートトワレ ウミガメ アートトワレ 84185729
- アートトワレ ウミガメ アートトワレ 84185729
- アートトワレ ウミガメ アートトワレ 84185729
- アートトワレ ウミガメ アートトワレ 84185729
- アートトワレ ウミガメ アートトワレ 84185729
- アートトワレ ウミガメ アートトワレ 84185729

アートトワレ ウミガメ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個セット内容凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×38個注文コード84185729品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

防災×アート 壁に飾る防災、はじめよう

用途
緊急災害用に開発した大小兼用の備蓄トイレ。水を使わずに、既存のトイレなどで簡単にトイレ処理が可能。使用している抗菌性凝固剤は安全性を確認しています。10年保存。こちらのアートに5回分の非常用トイレが入っております。
備蓄用、災害・防災時のトイレ処理
セット内容凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×38個質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×25×170ウミガメブラウン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする