502233 アートトワレ ルーフ アートトワレ 84188608

502233 アートトワレ ルーフ アートトワレ 84188608
502233 アートトワレ ルーフ アートトワレ 84188608
502233 アートトワレ ルーフ アートトワレ 84188608
502233 アートトワレ ルーフ アートトワレ 84188608
502233 アートトワレ ルーフ アートトワレ 84188608
502233 アートトワレ ルーフ アートトワレ 84188608

アートトワレ ルーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個セット内容凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×146個注文コード84188608品番502233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600

防災×アート 壁に飾る防災、はじめよう

用途
緊急災害用に開発した大小兼用の備蓄トイレ。水を使わずに、既存のトイレなどで簡単にトイレ処理が可能。使用している抗菌性凝固剤は安全性を確認しています。10年保存。こちらのアートに5回分の非常用トイレが入っております。
備蓄用、災害・防災時のトイレ処理
セット内容凝固剤(7g)×5袋、排便袋(PE製黒)×1袋、大型外袋(PE製白)×2袋、粘着ミニフック×146個質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×25×170ルーフ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする